Beli harga oven laboratorium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  2. Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkan
    atribut:
    • Size (cm): 60
  3. Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp529.900

    Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  4. PRIMAX Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp9.099.900

    PRIMAX Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
  5. BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  6. PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp7.599.900

    PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Auto fire control, with heat discharged by straight heating tube to even temperature. Customized manufacturing is provided.
    atribut:
    • Tray Size: 60x40x3cm
  7. Vibra Standard Precision Balance AB Series
    Mulai

    Rp19.999.900

    Vibra Standard Precision Balance AB Series
    Deskripsi:
    - Standard Precision BalanceHigh precision in Affordable budget ViBRA AB series provides basic applications which are indispensable in daily work in laboratory and industrial lines. In any applications highly precise measurement is promised. ViBRA AB s
    atribut:
    • Measuring System: Turning-Fork Frequency Sensing
    • Tare: Full Weighing Range
    • Display: LCD with Backlit
    • Calibration: External
  8. Crown Horeca Cooker Electric 4 Hot Plate and Cabinet (Kompor 4 Tungku)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Crown Horeca Cooker Electric 4 Hot Plate and Cabinet (Kompor 4 Tungku)
    Deskripsi:
    Hot plate adalah kompor yang digunakan untuk memanaskan atau memasak makanan. Biasanya Hot Plate digunakan sebagai pengganti salah satu pembakaran dari berbagai oven atau kompor dapur. E-DSJ-700 adalah hot plate elektrik dengan kabinet dibagian bawahnya, ukuran mesin ini 700x700x(850+60) dengan kekuatan 10.400+4.800W dan berat 130kg.
    atribut:
    • Power (W): 10400+4800
    • Voltage (V/Hz): 380/50
    • Burner Power (kWh): 4x2.6
  9. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  10. Chemoresources Acid Storage (Lemari Asam)
    Mulai

    Rp199.999.900

    Chemoresources Acid Storage (Lemari Asam)
    atribut:
    • Inernal Dimension (mm): 1010x750x1250
    • Dimensions (mm): 1200x850x2400
  11. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  12. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  13. Lion Star Plastic Chair (Kursi Taman)
    Mulai

    Rp209.900

    Lion Star Plastic Chair (Kursi Taman)
    Deskripsi:
    Petunjuk Penggunaan dan Perawatan:- Cuci kontainer sebelum digunakan- Jangan digunakan di atas kompor atau pemanggang- Dinginkan makanan panas hingga setara dengan suhu ruangan, sebelum dimasukkan ke dalam freezer- Gunakan spons halus untuk mencuci kontainer, jangan gunakan spons kasar atau sikat- Kendurkan tutup ketika digunakan dalam microwave. Hanya untuk memanaskan, tidak untuk memasak- Jangan panaskan makanan berlemak, minyak atau saus di microwave untuk waktu yang lama- Jangan panaskan kontainer di microwave dalam keadaan kosong
Daftar Harga harga oven laboratorium Terbaru October 2026
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)Rp9.399.900
Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp529.900
GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas)Rp6.199.900
PRIMAX Oven Gas (Pemanggang Gas)Rp9.099.900
BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)Rp17.999.900
PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp7.599.900
Vibra Standard Precision Balance AB SeriesRp19.999.900
Crown Horeca Cooker Electric 4 Hot Plate and Cabinet (Kompor 4 Tungku)Rp13.999.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)